ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-49 Panel mount SP13 socket two-pole


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644045
Codice prodotto
ALP44-49
Cod. produttore
44-49
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 13ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-2mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C