ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-39 Spina volante SP13 due poli - 44-39

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644021
Codice prodotto
ALP44-39
Cod. produttore
44-39
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Serie Fornitore: SP13** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 13ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega di rame dorataTipo contatto: a saldareTerminazione: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-2mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C








