ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-38 Presa da pannello SP11 cinque poli - 44-38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 5
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644137
Codice prodotto
ALP44-38
Cod. produttore
44-38
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
5
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 5Serie Fornitore: SP11** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 3ATensione max: 180V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-0.79mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C








