AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-35 Presa da pannello SP11 tre poli - 44-35

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644106

Codice prodotto

ALP44-35

Cod. produttore

44-35

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

3

** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 3Serie Fornitore: SP11** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 180V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: pannelloSezione conduttori: 0-0.79mm²Grado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C