ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-31 Presa volante SP11 due poli - 44-31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8017443644069
Codice prodotto
ALP44-31
Cod. produttore
44-31
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero di poli:
2
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Serie Fornitore: SP11** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 180V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-0.79mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C








