AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP44-29 Spina volante SP11 cinque poli - 44-29

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443644113

Codice prodotto

ALP44-29

Cod. produttore

44-29

Produttore

ALP

Grado di protezione (IP):

IP68

Numero di poli:

5

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaOrientamento: DrittoNr. Poli: 5Serie Fornitore: SP11** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 5ATensione max: 125V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: NylonMateriale Contatto: Lega dirame dorataTipo contatto: a saldareTerminazione: a saldareMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0-0.79mm²Diametro cavo min: 4mmDiametro cavo max: 6.5mmGrado di protezione: IP68** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -25/80°C