ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-310/02B Cable from Mono jack plug Ø6.3 to socket 3 poles XLR - 2m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Presa(femmina)
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443604575
Codice prodotto
ALP40-310/02B
Cod. produttore
40-310/02B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Presa(femmina)
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
2 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 2mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Anti-schiacciamentoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Presa XLR 3 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Spina Jack ø6.3mm Mono