ALPHA ELETTRONICA SR - ALP40-300/10B Cable from Plug 3 poles XLR to socket 3 poles XLR - 10m - 40-300/10B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo collegamento 2 - Presa(femmina)
Lunghezza - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
8017443563544
Codice prodotto
ALP40-300/10B
Cod. produttore
40-300/10B
Produttore
ALP
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo collegamento 2:
Presa(femmina)
Lunghezza:
10 m
** Caratteristiche **Colore cavo: NeroLunghezza Cavo: 10mDiametro cavo: ø6mmTipo Cavo: Anti-schiacciamentoGuaina cavo: PVCSchermatura: Calza + foglioMateriale conduttori: Rame PuroCorpo connettori: MetallicoFinitura contatto : Nichelato** Connettore A **Tipo Connettore A: Spina XLR 3 poli** Connettore B **Tipo Connettore B: Presa XLR 3 poli