AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP360-031 Pulsante a fungo per emergenza- Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare - 360-031

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2 poli

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612006

Codice prodotto

ALP360-031

Cod. produttore

360-031

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Rosso

Colore del corpo:

Rosso

** Caratteristiche Generali **Attuatore: PulsanteForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: RossoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: DPDTPortata: 3A@250VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø15.5mmGrado di protezione: IP40