AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-080L-1 Interruttore antivandalo ø25mm bistabile luminoso Rosso - 24V - 4P - SPST - 2 x N.C. + 2 x N.A. - 5A@250Vac - 10 term. a saldare - 330-080L-1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli - 4 poli

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650428

Codice prodotto

ALP330-080L-1

Cod. produttore

330-080L-1

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli:

4 poli

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Metallo

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: siColore illuminazione: RossoTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 4Stato dei contatti: 2 x N.C. + 2 x N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 10Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø25mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C