ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078L-5 Interruttore antivandalo ø22mm bistabile luminoso Blu - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare - 330-078L-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Ad incastro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443652323
Codice prodotto
ALP330-078L-5
Cod. produttore
330-078L-5
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: PiattoLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 2Stato dei contatti: N.C. + N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: a pannelloForo fissaggio: ø22mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C








