AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-078-6 Pulsante antivandalo ø22mm luminoso Bianco - 24V - 2P - 1x N.C. + 1x N.A. - 5A@250Vac - 6 term. a saldare

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Instabile -

  • Illuminabile -

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443652279

Codice prodotto

ALP330-078-6

Cod. produttore

330-078-6

Produttore

ALP

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: PiattoLuminoso: siColore illuminazione: BiancoTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 2Stato dei contatti: N.C. + N.A.Tipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: a pannelloForo fissaggio: ø22mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C