ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-072L-6 Interruttore antivandalo ø16mm bistabile luminoso Bianco - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare - 330-072L-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443650237
Codice prodotto
ALP330-072L-6
Cod. produttore
330-072L-6
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: siColore illuminazione: BiancoTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 5Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø16mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C








