ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-066-5-N1 Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 12V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare - 330-066-5-N1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 5 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443632714
Codice prodotto
ALP330-066-5-N1
Cod. produttore
330-066-5-N1
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
5 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Metallo
Colore del tasto di comando:
Nero
Colore del corpo:
Nero










