AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-064-5-N1 Interruttore antivandalo ø19mm bistabile luminoso - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5 term. a saldare - 330-064-5-N1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

  • Materiale - Metallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632691

Codice prodotto

ALP330-064-5-N1

Cod. produttore

330-064-5-N1

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Materiale:

Metallo

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

* Nota5A@250Vac/dc con l'utilizzo del connettore 330-066-SO** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: ConvessoSerigrafia: ON/OFFLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: NeroMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@36Vac/dcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 5Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: IP67Temperatura di lavoro: -20 / 55°C