AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-056-5 Pulsante momentaneo antivandalo ø16mm luminoso Blu - 24V - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Instabile -

  • Illuminabile -

  • Diametro del foro - 16 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632769

Codice prodotto

ALP330-056-5

Cod. produttore

330-056-5

Produttore

ALP

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Instabile:

Illuminabile:

Diametro del foro:

16 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoSerigrafia: NessunaLuminoso: siColore illuminazione: BluTensione illuminazione: 24Vac/dcColore: MetalloMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPSTPortata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dcN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 3Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø16mmGrado di protezione: IP65Temperatura di lavoro: -20 / 55°C