ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-054 Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Instabile - sì
Illuminabile - sì
Diametro del foro - 19 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
8017443602625
Codice prodotto
ALP330-054
Cod. produttore
330-054
Produttore
ALP
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Instabile:
sì
Illuminabile:
sì
Diametro del foro:
19 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloSerigrafia: NessunaLuminoso: noColore: MetalloMateriale attuatore: Ottone nichelatoTipi contatti: SPSTPortata: 2A@250Vac, 4A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.Tipo terminale: viteN. terminali: 2Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø19mmNote aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproofGrado di protezione: IP66Temperatura di lavoro: -20 / 55°C