AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-051L Interruttore a Pulsante antivandalo ø19mm bistabile - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 3 term. a saldare - 330-051L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 5 A

  • Numero di poli - 1 polo

  • Tipo di fissaggio - Ad incastro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650282

Codice prodotto

ALP330-051L

Cod. produttore

330-051L

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

5 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Metallo

** Caratteristiche Generali **Attuatore: Pulsante antivandaloSerie: AntivandaloForma dell'attuatore: In rilievoLuminoso: noColore: LucidoMateriale attuatore: AcciaioTipi contatti: SPDTPortata: 5A@250Vac, 5A@36VdcN. poli: 1Stato dei contatti: ON/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 3Montaggio: a pannelloForo fissaggio: ø19mmGrado di protezione: ip65Temperatura di lavoro: -10 / 40°C