ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-048-1 Pulsante bistabile - Rosso - 2P - DPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 6 term. a saldare - 330-048-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443611955
Codice prodotto
ALP330-048-1
Cod. produttore
330-048-1
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Rosso
Colore del corpo:
Rosso






