ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-046-1 Pulsante bistabile - Rosso - 1P - SPDT - ON/ON - 3A@250Vac - 3 term. a saldare - 330-046-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Collegamento - Brasatura
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 1 polo
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443611931
Codice prodotto
ALP330-046-1
Cod. produttore
330-046-1
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Collegamento:
Brasatura
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Rosso
Colore del corpo:
Rosso






