ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-058 Interruttore - Rosso - 1P - SPST - ON/OFF - 6.5A@250V - 2 term. faston 4,8 - 320-058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 6.5 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602397
Codice prodotto
ALP320-058
Cod. produttore
320-058
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
6.5 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Rosso
Colore del corpo:
Rosso








