AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-054 Switch - Black - 2P - DPST - ON / OFF - 3A @ 250V - 4 term. faston 4.8 - 320-054

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602373

Codice prodotto

ALP320-054

Cod. produttore

320-054

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerie: MiniaturaSerigrafia: I/OLuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: DPSTPortata: 3A@250Vac, 6A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 4Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 22mm x 19.5mm