AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-052 Light Switch - Red - 2P - DPST - ON / OFF - 6A @ 250V - 4 term. faston 4.8

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602366

Codice prodotto

ALP320-052

Cod. produttore

320-052

Produttore

ALP

Modello:

Interruttore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simboli 0 e 1

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Rosso

Colore del corpo:

Rosso

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerie: MiniaturaSerigrafia: I/OLuminoso: siColore illuminazione: RossoColore: RossoMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: DPSTPortata: 6A@250Vac, 10A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 4Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 13mm x 19.2mm