AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-046 Switch - Black - 1P - SPDT - ON / OFF / ON - 6A @ 250V - 3 term. faston 4.8 - 320-046

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 1 polo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602335

Codice prodotto

ALP320-046

Cod. produttore

320-046

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Iscrizione:

Simbolo 1-2-3 per commutatore

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereSerie: MiniaturaSerigrafia: I/O/IILuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPDTPortata: 6A@250Vac, 10A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: ON/OFF/ONTipo terminale: faston 4,8N. terminali: 3Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 13mm x 19.2mm