ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-042 Switch - Black - 1P - SPDT - ON / ON - 6A @ 250V - 3 term. faston 4.8 - 320-042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Deviatore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602311
Codice prodotto
ALP320-042
Cod. produttore
320-042
Produttore
ALP
Modello:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Iscrizione:
Nessuno
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Nero
Colore del corpo:
Nero








