ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-040 Switch - Black - 1P - SPST - ON / OFF - 6A @ 250V - 2 term. faston 4.8 - 320-040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Funzionamento - Basculante
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli - 1 polo
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602304
Codice prodotto
ALP320-040
Cod. produttore
320-040
Produttore
ALP
Modello:
Interruttore
Funzionamento:
Basculante
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli:
1 polo
Tipo di fissaggio:
Ad incastro
Iscrizione:
Simboli 0 e 1
Tensione nominale:
250 V
Materiale:
Plastica
Colore del tasto di comando:
Nero
Colore del corpo:
Nero








