AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-020 Deviatore - Nero - 1P - SPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 3 term. faston 4,8 - 320-020

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli - 1 polo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443649439

Codice prodotto

ALP320-020

Cod. produttore

320-020

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli:

1 polo

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereForma dell'attuatore: RettangolareLuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: SPCOPortata: 15A@250Vac, 20A@125VacN. poli: 1Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)Tipo terminale: faston 4,8N. terminali: 3Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 10.6mm x 30.3mm