AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP320-013 Deviatore - Nero - 2P - DPCO - (ON)/OFF/(ON) - 15A@250V - 6 term. faston 6,3

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante

  • Collegamento - Altri

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di poli - 2 poli

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443649057

Codice prodotto

ALP320-013

Cod. produttore

320-013

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante

Collegamento:

Altri

Corrente nominale:

15 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Ad incastro

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Colore del tasto di comando:

Nero

Colore del corpo:

Nero

** Caratteristiche Generali **Attuatore: BilanciereLuminoso: noColore: NeroMateriale attuatore: PlasticaTipi contatti: DPCOPortata: 15A@250Vac, 20A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: (ON)/OFF/(ON)Tipo terminale: faston 6,3N. terminali: 6Montaggio: Pannello a incastroForo fissaggio: 22mm x 30.2mm