ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-077 Interruttore deviatore Medio - 2P - DCPO - ON/OFF/ON - 10A@250V - 6 term. faston 6,3 - 310-077

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Deviatore
Collegamento - Altri
Corrente nominale - 10 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
5 PZ
EAN
8017443652651
Codice prodotto
ALP310-077
Cod. produttore
310-077
Produttore
ALP
Modello:
Deviatore
Collegamento:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
** Caratteristiche Generali **Attuatore: LevettaSerigrafia: ON/OFF/ONMateriale attuatore: Ottone nichelatoTipi contatti: DPCOPortata: 10A@250Vac, 15A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/OFF/ONTipo terminale: faston 6,3N. terminali: 6Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø12.2mmTemperatura di lavoro: -10 / 40°C








