ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-076 Medium switch - 2P - DPST - ON / OFF - 10A @ 250V - 4 term. screw - 310-076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Morsetto a vite
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli - 2 poli
Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio
Confezione
10 PZ
EAN
8017443602243
Codice prodotto
ALP310-076
Cod. produttore
310-076
Produttore
ALP
Collegamento:
Morsetto a vite
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli:
2 poli
Tipo di fissaggio:
Anello/dado di fissaggio
** Caratteristiche Generali **Attuatore: LevettaSerigrafia: ON/OFFLuminoso: noMateriale attuatore: Ottone nichelatoTipi contatti: DPSTPortata: 6A@250Vac, 10A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: ON/OFFTipo terminale: viteN. terminali: 4Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø12.2mm








