AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP310-046 Interruttore deviatore Miniatura - 2P - DPCO - (ON)/OFF/ON - 3A@250V - 6 term. a saldare

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Deviatore

  • Collegamento - Brasatura

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2 poli

  • Tipo di fissaggio - Anello/dado di fissaggio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443602151

Codice prodotto

ALP310-046

Cod. produttore

310-046

Produttore

ALP

Modello:

Deviatore

Collegamento:

Brasatura

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2 poli

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Iscrizione:

Nessuno

** Caratteristiche Generali **Attuatore: LevettaSerie: MiniaturaSerigrafia: NessunaLuminoso: noMateriale attuatore: Ottone nichelatoTipi contatti: DPCOPortata: 3A@250Vac, 6A@125VacN. poli: 2Stato dei contatti: (ON)/OFF/ONTipo terminale: a saldareN. terminali: 6Montaggio: Pannello con dadoForo fissaggio: ø6mm