AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-50104G Connettore per PCB 10mm - Strip/Strip - Per strisce SMD RGB IP65 - Serie River

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443691827

Codice prodotto

ALP30-50104G

Cod. produttore

30-50104G

Produttore

ALP


Caratteristiche Generali
Adatto per tipo di Led: COB, SMD
Adatto per striscia: RGB
Larghezza sorgente luminosa: 10mm
Tipo connettore: Giunto
Montaggio connettore: volante
Sezione AWG: 22-20AWG
Sezione conduttori: 0.25-0.35mm²
N. Poli: 4

Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (3-24Vdc)
Corrente max: 5.5A

Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 19.8mm
Larghezza: 12.6mm
Altezza: 6.2mm
Dimensioni: 19.8mm x 12.6mm x 6.2mm
Tipo contatto: a pressione

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 50°C