ALPHA ELETTRONICA SR - ALP25-2 ø2,5mm mono jack socket with strain relief - 25-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Connettore jack da 2,5 mm
Modello - Femmina (bussola)
Confezione
20 PZ
EAN
8017443037632
Codice prodotto
ALP25-2
Cod. produttore
25-2
Produttore
ALP
Collegamento:
Connettore jack da 2,5 mm
Modello:
Femmina (bussola)
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: JackColore: NeroOrientamento: DrittoNr. Poli: 2Canali: Mono** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: PVCMateriale Contatto: Ottone nichelatoTipo contatto: a saldareMontaggio connettore: volanteDiametro Pin: 2.5mm










