ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-6 Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14 - With fuse block - 23-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Confezione
10 PZ
EAN
8017443037243
Codice prodotto
ALP23-6
Cod. produttore
23-6
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14Qualità: HQ** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Formato Fusibile: 5x20mmMateriale Corpo:Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannello** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C




