AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-50/05B Schuko 16A, 250V flying plug - Flat - White - 23-50/05B

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443650015

Codice prodotto

ALP23-50/05B

Cod. produttore

23-50/05B

Produttore

ALP

Corrente nominale:

16 A

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: SchukoColore: BiancoOrientamento: 90°** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volante