ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-5/3 Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14 - Faston 6,3mm - 23-5/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C14
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8017443617124
Codice prodotto
ALP23-5/3
Cod. produttore
23-5/3
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C14
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14Colore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 6.3mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 26.8mm x 20mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C






