AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-5/2 Panel mounted AC power plug with screw fixing - C14

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Standard - C14

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443617117

Codice prodotto

ALP23-5/2

Cod. produttore

23-5/2

Produttore

ALP

Corrente nominale:

10 A

Standard:

C14

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C14Colore: Nero** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 26.9mm x 19.2mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C