ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-32/20 3-pole flying AC plug - C20 - 23-32/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672468
Codice prodotto
ALP23-32/20
Cod. produttore
23-32/20
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaFoglio tecnico: C20Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: NickelMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/70°C




