ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-32/19 3-pole flying AC socket - C19


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443672451
Codice prodotto
ALP23-32/19
Cod. produttore
23-32/19
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaFoglio tecnico: C19Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: ABSMateriale Contatto: NickelMontaggio connettore: volante** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -40/70°C