ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-310/1 Carbon Monoxide Detector with Figaro Sensor - 23-310/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume - 85 dB(A)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443693289
Codice prodotto
ALP23-310/1
Cod. produttore
23-310/1
Produttore
ALP
Volume:
85 dB(A)
Dispositivo progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio CO in ambiente residenziale. Quando opportunamente posizionato, installato e mantenuto questo rivelatore provvederà ad avvisare della presenza di monossido di carbonio tramite unforte allarme acustico. Integra un sensore Figaro TGS5042, uno dei sensori di monossido di carbonio (CO) più affidabili e avanzati sul mercato, per garantire il massimo livello di protezione per la tua casa. Grazie alle dimensioni ridotte può essere facilmente installato. Il dispositivo può inoltre fornire avvisi di eventuali guasti del sensore o di batteria scarica.
Caratteristiche Generali
Principio di funzionamento: Cella elettrochimica
Rilevazione: Monossido di carbonio
Funzioni aggiuntive: Auto-diagnosi, Silenziabile
Protezione attiva: 24/7 (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
Durata sensore: 10 anni dalla prima messa in servizio
Durata batterie: 5 anni
Sensore sostituibile: No
Indicazione ottica: Led Verde, Led Giallo, Led Rosso
Indicazione acustica: Si
Minimo livello sonoro: 85dBA
Display: Si
Contenuto confezione: Rilevatore, Supporto di fissaggio, Tasselli, Viti, Manuale
Colore: Bianco
Caratteristiche Elettriche
Corrente di quiescenza: <15µA
Corrente di allarme: <0.15A
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2 x 1,5V AA LR6 batterie alcaline
Batterie incluse: Si
Installazione
Luogo d'impiego: Interno
Montaggio: Parete
Altezza d'installazione: 1.5m
Modalità di connessione: Stand-alone
Ambiente di utilizzo: Domestico
Caratteristiche Meccaniche
Materiale corpo: ABS
Indicatore luminoso: si
Dimensioni (LxWxH): 130 x 72 x 43mm
Grado di protezione: IP30
Umidità atmosferica relativa: 95
Anti-manomissione: No
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Dotato di pulsante di test. Assicuratevi che il vostro dispositivo funzioni regolarmente testandolo (consigliato una volta alla settimana).
Soglie d'intervento allarme:
30 ppm (nessun allarme in 120 min)
50 ppm (nessun allarme in 60 min - allarme in 90 min)
100 ppm (nessun allarme in 10 min - allarme in 40 min)
300 ppm (allarme in 3 min)
Certificato secondo la norma EN 50291-1:2018
I rilevatori di gas sono diventati obbligatori nelle unità immobiliari utilizzate per affitti brevi e bed and breakfast per migliorarela sicurezza degli ospiti (Legge 191/2023).
Le linee guida di installazione derivano dai requisiti standard. Tuttavia, è sempre fondamentale consultare un professionista per garantire un'installazione conforme alla normativa UNI 11522:2014 ealla sicurezza locale. Alpha Elettronica non è responsabile per il rispetto dei corretti requisiti di installazione.




