ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-18N Flying socket 16A 500V - 2-pole + female ground - with strain relief - IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649538
Codice prodotto
ALP23-31-18N
Cod. produttore
23-31-18N
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaTipo Connettore: MazzeriColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.75-1.5mm²Classe di infiammabilità: UL 94 V-2