ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-31-17N Flying plug 16A 500V - 2-poles + male ground - with strain relief - IP20 - 23-31-17N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
8017443649521
Codice prodotto
ALP23-31-17N
Cod. produttore
23-31-17N
Produttore
ALP
Corrente nominale:
16 A
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaTipo Connettore: MazzeriColore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 16ATensione max: 500V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: UL 94 V-2Terminazione: serraggio a viteMontaggio connettore: volanteSezione conduttori: 0.75-1.5mm²Grado di protezione: IP20** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 50/0°C




