AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-24/2 Adattatore da presa mondo a spina Europa/Tedesca - 23-24/2

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con spina per IT (S/P 17) (tipo L) - no

  • Colore - Bianco

  • Con spina per IT (S/P 11) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685192

Codice prodotto

ALP23-24/2

Cod. produttore

23-24/2

Produttore

ALP

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore universale da viaggio a spina Europa, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.** Caratteristiche Generali **Colore: BiancoTipo di prese: MondoTipo di spina: Europa/Tedesca - Diritta** Caratteristiche Elettriche **Tensione max: 250VCorrente max: 10APotenza max collegabile: 2500W** Caratteristiche Meccaniche **Materiale corpo: Termoplastico rinforzatoMateriale contatti: Lega di rameSistemi sicurezza: Alveoli protetti da contatti accidentali