ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203T/1 230Vac phase-cut LED lamp dimmer - Control via push-button and Wi-Fi - 23-203T/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669543
Codice prodotto
ALP23-203T/1
Cod. produttore
23-203T/1
Produttore
ALP
23-203T/1 è il nuovo dimmer controller Wi-Fi a taglio di fase (220-240Vac) sviluppato per il controllo di lampade LED.Attraverso il dispositivo 23-203T/1 l’utente potrà controllare queste sorgenti luminose direttamente dal proprio smartphone o tablet grazie all'applicazione disponibile su Google Play Store e App Store (nome app "Tuya Smart") oppure tramite un pulsante.Il dispositivo 23-203T/1 mantiene memoria dell'ultimo modo di funzionamento impostato anche dopo aver spento e riacceso l'alimentazione.** Dati Tecnici **Montaggio: da incassoTensione d’ingresso: 220-240V AC 50/60HzUscita: 1 canaliTipo uscita: morsetti a vitePotenza max:- LED 150WMetodo di controllo: Wi-Fi / pulsanteTemp. di Funzionamento: 0°C a 40°CDimensioni LxWxH: 46x46x18mmGrado di protezione: IP20** Caratteristiche Generali **Funzione: DimmerAdatto per: MonocoloreDispositivi comandabili: Sorgenti LED monocoloreMetodo di controllo: App Wi-Fi, PulsantePiattaforme compatibili: Tuya, Smart LifeFrequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHzConfigurazione iniziale: Da programmareInstallazione: Tramite appDimensioni compatte adatte per scatole 503.Non necessita di hub o gateway dedicato.Integrabile con il controllo vocale di Amazon Alexa o Google Assistant.Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.Procedura di Reset/Accoppiamento:1- Spegnere la lampadina collegata al dimmer (qualora si fosse accesa dopo averla collegata al modulo).2-Premere l'interruttore e tenerlo premuto per 10 secondi o più finché la lampadina connessa al dimmer non inizia a lampeggiare velocemente.












