AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-203-S1 230V Wi-Fi 2.4GHz Smart Step Relay Module for Push Button - 1x1300W/250W Led - One Channel - Recessed - 23-203-S1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443665323

Codice prodotto

ALP23-203-S1

Cod. produttore

23-203-S1

Produttore

ALP

Lo switch 23-203-S1 ti permette di rendere il tuo interruttore intelligente. Semplicemente collegando il dispositivo e sostituendo l'interruttore esistente con un pulsante potrai accendere e spegnere il carico tramite il pulsante stesso e anche tramite l'App Smart Life Tuya (disponibile per Android e iOS).** Dati Tecnici **Tensione d’ingresso: 230VacUscita: 1 canaleTipo uscita: morsettiPotenza max: 1300WIncandescenza: 15W-1300WLed dimmerabili: 3W-250WTemp. di Funzionamento: -10°C a 40°CDimensioni LxWxH: 44x44x22mmGrado di protezione: IP20** Caratteristiche Generali **Funzione: SwitchMetodo di controllo: App Wi-Fi, PulsantePiattaforme compatibili: Smart Life, TuyaFrequenza di trasmissione Wi-Fi: 2.4GHzConfigurazione iniziale: Da programmareInstallazione: Tramite appDimensioni compatte adatte per scatole 503Non necessita di hub o gateway dedicato.Integrabile con il controllo vocale di Alexa o Google Assistant.Compatibile solo con reti Wi-Fi 2,4GHz.