ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-18/6L Panel mount AC power connector - 6 sockets - 10A 250V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Standard - C13
Colore - Nero
Confezione
5 PZ
EAN
8017443679337
Codice prodotto
ALP23-18/6L
Cod. produttore
23-18/6L
Produttore
ALP
Corrente nominale:
10 A
Standard:
C13
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Genere: PresaNorma di riferimento: EN 60320Foglio tecnico: C13Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmTerminazione: a saldareMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 32.6mm x 144.2mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C