AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-123C Wall-mounted infrared motion sensor - 12-24Vac-dc dry contact - cable - 23-123C

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-123C Wall-mounted infrared motion sensor - 12-24Vac-dc dry contact - cable

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Angolo di scansione - 360 °

  • Max. gamma di presenza - 6

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443685840

Codice prodotto

ALP23-123C

Cod. produttore

23-123C

Produttore

ALP

Angolo di scansione:

360 °

Max. gamma di presenza:

6

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di tensione:

AC / DC

Larghezza:

55.4 mm

Altezza:

36.8 mm

Profondità:

23.5 mm

** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: ac/dcTens. funzionamento DC: 12‑24VdcTens. funzionamento AC: 12‑24VacFrequenza: 50-60HzConsumo energeticooperativo: 0.5WClasse Isolamento: II** Caratteristiche dei contatti **Configurazione contatti: 1 NOTensione commutabile max: 230VCorrente istantanea max: 5A** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoMontaggio: SoffittoAltezza d'installazione: 1.8 - 4mCampo di rilevamento: 360°Range max di movimento: 6m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 55.4 x 36.8 x 23.5mmGrado di protezione: IP65** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 8minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C