ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-121 Microwave motion sensor - 23-121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 360 °
Max. gamma di presenza - 15 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625303
Codice prodotto
ALP23-121
Cod. produttore
23-121
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
360 °
Max. gamma di presenza:
15 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
76.6 mm
Altezza:
37 mm
Profondità:
25 mm
Il sensore a microonde 23-121 rileva movimenti all’interno dell’area di rilevamento consentendo il controllo dei carichi in risposta ai cambiamenti dello stato di occupazione delle stanze.Installazione semplificata grazie alla presenza di quattro poli:fase (L) e neutro (N) di ingresso, fase controllata (L') e neutro (N) in parallelo a quello di ingresso.E' possibile regolare la soglia di luminosità di intervento, la sensibilità e il tempo di accensione.Adatto per montaggio interno di lampade e plafoniere.** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: MicroondeColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: acTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50Hz** Caratteristiche dei contatti **Potenza massima carico capacitivo: 300WPotenza massima carico resistivo: 1200W** Installazione **Luogo d'impiego: InternoMontaggio: SoffittoAltezza d'installazione: 1.5 - 3.5mCampo di rilevamento: 360°Range max di movimento: 15m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 76.6 x 37 x 25mmGrado di protezione: IP20** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 12minLivello di luminosità: 3 - 2000luxLivello di sensibilità: 3 - 15m** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento:-10 / 40°C








