AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-12/6 Spina di alimentazione AC da pannello con fissaggio a vite - C14 - Con interruttore e portafusibile - 23-12/6

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Standard - C14

  • Colore - Nero

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443678965

Codice prodotto

ALP23-12/6

Cod. produttore

23-12/6

Produttore

ALP

Corrente nominale:

10 A

Standard:

C14

Colore:

Nero

Portafusibile 5x20 max 10A 250V** Caratteristiche Generali **Genere: SpinaFoglio tecnico: C14Colore: NeroOrientamento: Dritto** Caratteristiche Elettriche **Corrente max: 10ATensione max: 250V** Caratteristiche Meccaniche **Materiale Corpo: Termoplastico rinforzato con fibra di vetroMateriale Contatto: Lega di rameTipo contatto: faston 4.8mmMontaggio connettore: pannelloForo fissaggio: 28.2mm x 48mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/70°C