ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23-112C Sensore di movimento PIR 12-24Vac-dc contatto pulito - da parete - 23-112C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo di scansione - 180 °
Max. gamma di presenza - 12 m²
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685833
Codice prodotto
ALP23-112C
Cod. produttore
23-112C
Produttore
ALP
Angolo di scansione:
180 °
Max. gamma di presenza:
12 m²
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
AC / DC
Larghezza:
55.5 mm
Altezza:
68.2 mm
Profondità:
80.2 mm
** Caratteristiche Generali **Principio di funzionamento: InfrarossiColore: Bianco** Caratteristiche Elettriche **TipoTensione: ac/dcTens. funzionamento DC: 12‑24VdcTens. funzionamento AC: 12‑24VacFrequenza: 50-60HzConsumo energeticooperativo: 0.5WClasse Isolamento: II** Caratteristiche dei contatti **Configurazione contatti: 1 NOTensione commutabile max: 230VCorrente istantanea max: 5A** Installazione **Luogo d'impiego: Esterno/InternoMontaggio: PareteAltezza d'installazione: 1.8 - 2.5mCampo di rilevamento: 180°Range max di movimento: 12m** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 55.5 x 68.2 x 80.2mmGrado di protezione: IP44** Regolazioni **Periodo di accensione: 10s - 15minLivello di luminosità: 3 - 2000lux** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C






